Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 01719 Handgewindebohrer Fertigschneider TR Tr16 4 mm Rechtsschneidend DIN 103 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222680-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     01719
EAN/GTIN:
     4026558017198
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Trapez-Gewindebohrer
EXACT Handgewindebohrer DIN 103 HSS Tr16x4 Nr.3

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Technische Daten:
Ausführung (Gewindebohrer): Fertigschneider · DIN-Norm: DIN 103 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 80 mm · Gewinde-Maß: Tr16 · Gewindeart: TR · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer · Kernloch-Größe: 12.25 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 156 mm · Schaftvierkant: 9 mm · Steigung: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindebohrer, trapez-gewindebohrer tr16, gewindebohrer satz, 4026558017198, Exact, 01719, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.