Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 01715 Handgewindebohrer Fertigschneider TR Tr14 3 mm Rechtsschneidend DIN 103 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222676-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     01715
EAN/GTIN:
     4026558017150
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Trapez-Gewindebohrer
EXACT Handgewindebohrer DIN 103 HSS Tr14x3 Nr.3

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Technische Daten:
Ausführung (Gewindebohrer): Fertigschneider · DIN-Norm: DIN 103 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 65 mm · Gewinde-Maß: Tr14 · Gewindeart: TR · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer · Kernloch-Größe: 11.25 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schaftvierkant: 8 mm · Steigung: 3 mm

Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindebohrer, gewindebohrer satz, 4026558017150, Exact, 01715, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.