Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 01336 Handgewindebohrer-Set 3teilig UNC No. 12 24 mm Rechtsschneidend DIN 351 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222517-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     01336
EAN/GTIN:
     4026558013367
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNC-Gewindebohrer
EXACT Handgewindebohrer Satz DIN 351 HSS UNC No.12-24

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 2B.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 351 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 18 mm · Gewinde-Maß: No. 12 · Gewindeart: UNC · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer-Set · Kernloch-Größe: 4.5 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 24 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-. Mittel- und Nachschneider.

Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, 4026558013367, Exact, 01336, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.