Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 01323 Handgewindebohrer Fertigschneider UNC 32 mm Rechtsschneidend DIN 351 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222504-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     01323
EAN/GTIN:
     4026558013237
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNC-Gewindebohrer
EXACT Handgewindebohrer DIN 351 HSS UNC No.6-32 Nr.3

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 2B.

Technische Daten:
Ausführung (Gewindebohrer): Fertigschneider · DIN-Norm: DIN 351 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 14 mm · Gewindeart: UNC · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer · Kernloch-Größe: 2.8 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schaftvierkant: 3 mm · Steigung: 32 mm

Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, 4026558013237, Exact, 01323, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.