Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 01224 Handgewindebohrer-Set 2teilig G (BSP) 1" 11 mm Linksschneidend DIN 5157 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222482-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     01224
EAN/GTIN:
     4026558012247
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
g-gewindebohrer
EXACT Handgewindebohrer Satz DIN 5157 G1 lks

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 5157 · Drehrichtung Gewinde: Linksschneidend · Gewinde-Länge: 25 mm · Gewinde-Maß: 1" · Gewindeart: G (BSP) · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer-Set · Kernloch-Größe: 30.5 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schaftvierkant: 20 mm · Steigung: 11 mm

Lieferumfang:
2tlg. Set bestehend aus Vor- und Nachschneider.

Weitere Suchbegriffe: 4026558012247, Exact, 01224, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.