Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 01215 Handgewindebohrer-Set 2teilig G (BSP) 5/8" 14 mm Linksschneidend DIN 5157 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222473-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     01215
EAN/GTIN:
     4026558012155
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
g-gewindebohrer
EXACT Handgewindebohrer Satz DIN 5157 G5/8 lks

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 5157 · Drehrichtung Gewinde: Linksschneidend · Gewinde-Länge: 22 mm · Gewinde-Maß: 5/8" · Gewindeart: G (BSP) · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer-Set · Kernloch-Größe: 21 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaftvierkant: 14.5 mm · Steigung: 14 mm

Lieferumfang:
2tlg. Set bestehend aus Vor- und Nachschneider.

Weitere Suchbegriffe: 4026558012155, Exact, 01215, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.