Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 01210 Handgewindebohrer Vorschneider G (BSP) 1/2" 14 mm Linksschneidend DIN 5157 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222468-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     01210
EAN/GTIN:
     4026558012100
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
EXACT Handgewindebohrer DIN 5157 G1/2 Nr.1 lks

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technische Daten:
Ausführung (Gewindebohrer): Vorschneider · DIN-Norm: DIN 5157 · Drehrichtung Gewinde: Linksschneidend · Gewinde-Länge: 22 mm · Gewinde-Maß: 1/2" · Gewindeart: G (BSP) · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer · Kernloch-Größe: 19 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaftvierkant: 12 mm · Steigung: 14 mm

Weitere Suchbegriffe: Rohr-Gewindebohrer, Rohrgewindebohrer, gewindebohrer satz, 4026558012100, Exact, 01210, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.