Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0602 1293 Einstechfühler -60 bis 400 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122188-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 1293
EAN/GTIN:
     4029547003509
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
testo 0602 1293 Einstechfühler -60 bis 400 °C Fühler-Typ K

Tauch- und Einstechfühler

-60 bis 400 °C

K

Ausstattung:
Robuster, wasserdichter Fühler mit 1,2 m PVC-Leitung. Temperaturbereich von -60 bis +400 °C, Genauigkeitsklasse 2.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini TE-Stecker · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -60 °C · Produktabmessung, Länge: 114 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Genauigkeitsklasse 2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 114 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Messbereich Temperatur:
-60 bis 400 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini TE-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Einstechfühler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,55*
€ 43,43*
2 Tage
4
€ 5,99*
ab € 34,37*
€ 43,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 51,91*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 42,17*
€ 52,11*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 60,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,45*
Zubehör
RS Pro
7686585
ab € 31,49*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,77*
Zubehör
RS Pro
4559972
ab € 5,73*
Zubehör
RS Pro
1852290
ab € 84,48*
Zubehör
RS Pro
1852363
ab € 84,87*
Zubehör
RS Pro
1852357
ab € 90,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.