Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221582-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-603
EAN/GTIN:
     8606015072012
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Relais-4-Board

Die Relay 4 Platine ist eine kostengünstige Lösung für das Hinzufügen von Relais zu Ihrer Entwicklung. Ein einzelner Treiber ULN2803 mit 8 Darlingtonarrays steuert jedes der vier verfügbaren Relais an. Schraubklemmen ermöglichen Ihnen saubere und einfache Ausgangsrelais Konnektivität. Ein gewöhnlichen IDC-10-Stecker wird zur Verbindung mit Entwicklungsplatinen eingesetzt. Wenn Sie diese Platine mit Ihrer MCU verwenden, können Sie 220-V-Glühbirnen, Gleichstrommotoren oder jedes andere Gerät, das bis zu 16 A Strom bei bis zu 250 V übernimmt, schalten. Diese Platine erlaubt Ihnen über die Grenze der digitalen Ausgangssignale zu gehen und die Welt höherer Spannungen und Ströme betreten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 58.25 mm · Produktabmessung, Länge: 86.49 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-603

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015072012, MikroElektronika, MIKROE-603, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 30,38*
€ 33,96*
€ 4,00*
ab € 35,14*
€ 42,13*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,04*
€ 43,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1099
ab € 126,19*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1385
ab € 113,83*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1685
ab € 34,86*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-766
ab € 22,49*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1595
ab € 23,31*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-755
ab € 77,62*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1368
ab € 24,08*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1580
ab € 131,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG