Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-576


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221581-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-576
EAN/GTIN:
     8606015070971
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
EasyPULL-Board 10.000

Die EasyPULL-Platine verfügt über 8 Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände mit Widerstandswerten im Bereich von 10 kΩ oder 1 kΩ. Die Auswahl von Pull-Up- bzw. Pull-Down-Verhalten wird über die Platzierung von Jumpern in Up- oder Down-Positionen festgelegt. Ein IDC-10-Stecker und eine Kontaktleiste sind auf der Platine verfügbar und ermöglichen eine Verbindung mit Entwicklungs- und Zubehörplatinen, wie der EasyLED.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Serie (Entwicklungs-Kits): EasyPULL · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-576

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, MIKROE-576, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 8,06*
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 8,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG