Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221577-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
EasyLED-Board mit roten Dioden

Die EasyLED Platine enthält 8 Aufbau LEDs mit niedrigem Stromverbrauch und zwei IDC-10-Kontaktleisten. Die Kontaktleiste CN1 besitzt Stifte, CN2 Stiftführungen, die beide mit Entwicklungsplatinen von mikroElektronika kompatibel sind. Die EasyLED ist klein, gut markiert, und perfekt für das Hinzufügen von LED-Signalen zu Ihrem Prototyp. Die Platine kommt in drei verschiedenen Ausführungen: mit roten, grünen oder gelben LED-Leuchten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 18.03 mm · Produktabmessung, Länge: 66.42 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): EasyLED · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-571

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070858, MikroElektronika, MIKROE-571
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 13,32*
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 13,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG