Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221575-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-334
EAN/GTIN:
     8606015070407
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Treiberboard für zweipolige Schrittmotoren

Die Bipolare Schrittmotortreiberplatine verfügt über einen kompletten Mikromotor Treiber mit einem eingebauten Übersetzer A3967SLB. Sie wurde entwickelt, um bipolare Schrittmotoren in Voll-, Halb-, Viertel- und Achtelschritt-Modi zu betreiben, mit Anschlussfähigkeit von 30 V und 750 mA. Die Platine enthält einen feste AUS-Zeit-Stromregler, der die Fähigkeit zum Betrieb in langsamer, schneller oder im Mischstromabbaumodus besitzt.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-334

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070407, MikroElektronika, MIKROE-334, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 34,84*
€ 4,00*
ab € 26,73*
€ 35,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG