Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221573-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
OP AMP
MikroBuffer-Board

Die mikroBuffer Platine verfügt über zwei Operationsverstärker MCP6284 mit insgesamt 8 Eingängen, die speziell für kostengünstige, energiesparsame und allgemeine Anwendungen ausgelegt sind. Niedrige Versorgungsspannung, niedriger Ruhestrom und eine große Bandbreite machen diese Platine ideal für batteriebetriebene Anwendungen. Die Platine verfügt über DIP-Schalter zur Auswahl der Eingangsleitungen und eine weibliche IDC-10-Kontaktleiste, die kompatibel mit Entwicklungsplatinen von mikroEletronika ist.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 29.466 mm · Produktabmessung, Länge: 64.64 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-323

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, op amp, MikroElektronika, MIKROE-323, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,27*
€ 20,63*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 20,64*
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 20,64*
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 20,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.