Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221538-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-448
EAN/GTIN:
     8606015071466
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
MicroSD-Karten-Board

Brauchen Sie die Möglichkeit zur Massenspeicherung für Ihr Gerät? Die microSD Platine ermöglicht Ihnen genau das, schnell und einfach. Eine Industrie Standard SPI-Schnittstelle sorgt für einfache Kommunikation mit hohen Datenraten. Der Spannungsübersetzer und der DIP-Schalter erlaubt es Ihnen, sowohl 3.3V als auch 5V Entwicklungssystemen anzuschließen. Verwenden Sie die Platine für schnelle Datenerfassung oder für die Speicherung anderer Daten wie Musik, Text-Dateien, Videos und mehr.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 35.56 mm · Produktabmessung, Länge: 73.13 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-448

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, MIKROE-448, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 28,89*
€ 4,00*
ab € 21,51*
€ 29,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG