Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221535-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-427
EAN/GTIN:
     8606015072166
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Serielles RAM-Board

Die SerialRAM Platine verfügt über eine 8192-Byte-Serien SRAM 23K640, entwickelt um über die SPI-Schnittstelle des Mikrocontrollers zu kommunizieren. Sie kann auch mit einem Mikrocontroller, der nicht über einen eingebauten SPI Port verfügt kommunizieren indem diskrete I / O-Leitungen angeschlossen werden. Die Platine enthält Spannungsübersetzer die eine Verbindung zu einem System herstellen kann, das auf verschiedenen Spannungsebenen arbeitet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 30.48 mm · Produktabmessung, Länge: 73.13 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-427

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, MIKROE-427, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 34,82*
€ 4,00*
ab € 25,89*
€ 35,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.