Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit MikroElektronika MIKROE-1283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221533-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1283
EAN/GTIN:
     100000022023
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
MicroSD-Karte 8 GB mit Adapter

Die Klasse 4 MicroSD-Karte hat einen 8-GB-Speicher und einen zusätzlichen Adapter für volle Kompatibilität. Es ist für den Einsatz mit der MicroSD und MMC/SD-Steckplätzen auf Entwicklungsboards und Add-On-Boards von MikroElektronika geeignet.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1283

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, micro sd card class 4, micro sd, 100000022023, MikroElektronika, MIKROE-1283, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 18,08*
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 18,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.