Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221527-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-491
EAN/GTIN:
     8606015070032
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Spannungsreglerboard von 3,3 V bis 5 V

Die 3,3 V Spannungsregler Platine verfügt über die monolithische Steuerschaltung MC34063A, mit den Primärfunktionen, die für DC-zu-DC-Wandler erforderlich sind. Die Platine empfängt die Eingangsspannung mit 3,3 V und wandelt sie in eine stabile 5V DC-Ausgangsspannung um. Sie ist in der Lage rund 250 mA maximalen Ausgangsstrom zu liefern, der für die meisten kleinen elektronischen Projekte ausreichend ist. Eine kompakte und preiswerte Platine, die perfekt ist, wenn eine 3.3 zu 5V Stromquellenkonvertierung erforderlich ist.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 24.64 mm · Produktabmessung, Länge: 31.37 mm · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-491

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070032, MikroElektronika, MIKROE-491, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 17,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 17,62*
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 17,62*
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 17,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.