Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221526-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
UNI-REG Board

Die UNI-REG Platine verfügt über einen LM2576 mit einer monolithischen integrierten Schaltung, die alle aktiven Funktionen für einen Step-down (buck) Schaltregler bietet, sie kann verschiedene Lasten mit einer ausgezeichneten Netz –und Lastregelung antreiben. Diese Platine ist Ideal für Projekte die eine Konvertierung von höheren zu niedrigeren AC(DC) Voltzahlen erfordern. Die Platine akzeptiert 7-23V AC (oder 9-32V DC) Eingang und gibt eine stabile 5V, 4V, 3.3V, 2.7V oder 1.8V DC Spannung aus, dies ist für fast alle kleineren Elektronik Projekte geeignet. Die Ausgabe Spannung wird über einen On-Board Jumper ausgewählt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 7,9 - 23,32 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 23 V/AC,32 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/AC,9 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 44.81 mm · Produktabmessung, Länge: 76.62 mm · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-482

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015072562, MikroElektronika, MIKROE-482, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 28,09*
€ 4,00*
ab € 22,98*
€ 28,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG