Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221524-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-258
EAN/GTIN:
     8606015070025
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Spannungswandler-Board 3,3 V auf 5 V

Die Platine verfügt über zwei 8-Bit nicht invertierte Bus-Sender / Empfänger LVXC3245. Alle Ein- und Ausgänge sind 5V tolerant. Die LVXC3245 wird in fortgeschrittener Dual Metall CMOS-Technologie gefertigt. Dieser Bus-Sender / Empfänger enthält zwei separate Versorgungsschienen, die den Übergang von einer 3,3V zu einer 5V-Systemumgebung ermöglichen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 43.54 mm · Produktabmessung, Länge: 86.74 mm · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-258

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070025, MikroElektronika, MIKROE-258, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 28,99*
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 28,99*
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 28,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.