Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221522-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-192
EAN/GTIN:
     8606015070063
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Reglerboard von 3,3 V bis 5 V

Die Platine beinhaltet einen LM7805 - 5V Spannungsregler und MC33269DT-3.3 - 3.3V, 800mA, Low Dropout Voltage Regulator, die feste Versorgungsspannungen bieten. Sie verfügt über zwei Spannungseingangsmöglichkeiten: eine Schraubverbindung und einen AC / DC-Adapter-Stecker. Sie kann auf 8-16V AC / DC-Netzteilen betrieben werden und verfügt über getrennte Schraubklemmen für 3.3V und 5V-Ausgänge.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 16 V · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-192

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070063, MikroElektronika, MIKROE-192, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 17,95*
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 18,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.