Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221519-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-763
EAN/GTIN:
     8606015072876
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
MINI-32 Board

MINI-32 ist eine kleine Entwicklungsplatine, Sie enthält einen PIC32MX534F064H Mikrocontroller. Sie arbeitet auf 3,3 V Stromversorgung. Der On-Board-Spannungsregler ermöglicht der Platine, direkt vom USB-Kabel mit Strom versorgt zu werden. Sie ist Pin kompatibel mit PIC16F887 und PIC18 (L) F45K20 Mikrocontrollern und passt perfekt in alle Standard DIP40 Sockel. Die Platine ist mit einem SMD-Quarz-Oszillator und einem 32.768KHz Kristall ausgestattet, die für das interne RTCC Modul genutzt werden können.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC32 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-763 · Weitere technische Daten: Speicher: 524 KB Flash und 64 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015072876, MikroElektronika, MIKROE-763, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 23,43*
€ 27,52*
€ 5,95*
ab € 26,41*
€ 29,59*
€ 4,00*
ab € 28,69*
€ 34,67*
Lager 102
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 39,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,87*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-597
ab € 77,33*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F887-E/P
ab € 2,29*
Zubehör
Molex
88732-8600
ab € 2,79*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX534F064H-I/PT
ab € 3,30*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 77,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG