Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221518-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-597
EAN/GTIN:
     8606015071695
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Mikromedia für PIC32®

Die Mikromedia ™ Workstation v7 bietet eine vollständige Entwicklungsumgebung für Mikromedia Platinen der ver. 1.05 und darüber. Sie verfügt über einen On-Board-Debugger, Multimedia Module, vier mikrobus Host Buchsen und ein großes Lochrasterfeld. Abstrakte Pin Namen irrelevant von der Ziel-Mikromedia bringen Ihnen enorme Flexibilität und Portabilität des Codes für die unterstützten Architekturen. Mikromedia ™ Workstation v7 enthält vier Buchsenleisten, die zusammen eine Buchse für spezielle kleine Entwicklungsplatinen mit einem Mikrocontroller und On-Chip-Modulen, genannt Mikromedia ™ Platinen zur Verfügung stellen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 81.15 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.6 mm · Produktabmessung, Länge: 60.45 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC32 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-597 · Weitere technische Daten: Speicher: 512 KB Flash und 32 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015071695, MikroElektronika, MIKROE-597, PIC32
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 87,89*
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 96,97*
Frei Haus
ab € 113,88*
€ 126,03*
Lager 102
Frei Haus
ab € 121,03*
€ 126,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,91*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX460F512L-80I/PT
ab € 5,20*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1189
ab € 108,75*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
ab € 139,89*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-763
ab € 23,63*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1206
ab € 24,44*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-738
ab € 365,11*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX460F512L-80I/PT
ab € 4,69*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 77,67*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-736
ab € 206,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG