Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221516-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MikroElektronika
MIKROE-748
Micro-prozessor
mikro-prozessor
PIC32-Compiler MikroPascal PRO mit Lizenz als USB-Dongle

Der mikroPascal PRO für PIC32® ist ein voll funktionsfähiger Pascal Compiler für Microchip® PIC32 Geräte. Pascal ist eine beliebte Programmiersprache, die starke Datentypen, sehr schön verkapselte Syntax und wahrscheinlich die beste Balance zwischen Einfachheit und Kontrolle hat. Er hat intuitive IDE mit Docking-Unterstützung, ist reich an Funktionen, ist ein erweiterter Text-Editor und er verfügt über viele Tools, Bibliotheken und Beispiele.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Compiler · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-748

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 374,76*
€ 398,06*
Frei Haus
ab € 351,67*
€ 410,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,78*
€ 473,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.