Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221513-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-728
EAN/GTIN:
     8606015072784
Suchbegriffe:
8606015072784
MikroElektronika
MIKROE-728
Micro-prozessor
PIC32-Compiler MikroBasic PRO mit Lizenz als USB-Dongle

Der Mikro-Basic PRO für PIC32® ist ein voll funktionsfähiger Basic-Compiler der Microchip® PIC32® Entwicklung für jedermann zugänglich macht. Die Beliebte Basic Programmiersprache ist die beste Wahl für Anfänger, wegen der einfachen Syntax und des klaren Codes. Komfortable IDE mit einer ausführlichen Hilfedatei und eine kostenlose lebenslange Garantie bedeuten eine Menge, wenn Sie Ihre ersten Schritte in der Welt der PIC32® Mikrocontroller wagen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Compiler · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-728

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 374,91*
€ 399,01*
Frei Haus
ab € 343,19*
€ 411,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.