Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221505-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-995
EAN/GTIN:
     8606015073569
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
EasyPIC PRO™ v7 Entwicklungssystem

Die EasyPIC PRO™ v7 ist eine voll funktionsfähige Entwicklungsplatine für Hoch Pin-Count 8-bit PIC® Mikrocontroller. Sie enthält viele On-Board Module für die Entwicklung einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Grafiken, Ethernet, USB, Temperaturmessung und andere. Der On-Board-mikroProg™ Programmierer und Debugger unterstützt über 140 PIC® Mikrocontroller.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 7,9 - 23,32 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 23 V/AC,32 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/AC,9 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 266 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-995 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 3.9 KB RAM und 1 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015073569, MikroElektronika, MIKROE-995, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,95*
€ 147,88*
Frei Haus
ab € 171,47*
€ 183,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 173,54*
€ 183,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.