Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221504-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-798
EAN/GTIN:
     8606015073224
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
EasyPIC™ v7 Entwicklungssystem

Die EasyPIC™ v7 ist die siebte Generation von PIC® Entwicklungsplatinen. Es ist das Produkt des angesammelten Wissens über die letzten 10 Jahre. Sie ist State of the Art in Design, Funktionalität und Qualität. Sie wird von Anfängern und Hobbyisten gleichermaßen geliebt, auch professionelle nutzen die Platine, Sie wird auch in Bildung und Entwicklung von Tausenden genutzt.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 7,9 - 23,32 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 23 V/AC,32 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/AC,9 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 266 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-798 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash und 1.5 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015073224, MikroElektronika, MIKROE-798, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 129,04*
Frei Haus
ab € 139,01*
€ 145,24*
Frei Haus
ab € 150,69*
€ 157,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 153,43*
€ 160,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 6,93*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,89*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-987
ab € 23,82*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-958
ab € 31,33*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F45K22-I/P
ab € 2,19*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-240
ab € 19,74*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-483
ab € 8,47*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-55
ab € 8,65*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-971
ab € 21,22*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 78,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG