Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221503-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-766
EAN/GTIN:
     8606015072906
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Ready™ for PIC® Entwicklungsplatine mit PIC18F45K22 Mikrocontroller

Die Ready™ for PIC® Platine ist die beste Lösung für die schnelle und einfache Entwicklung von verschiedenen Mikrocontroller-Anwendungen. Die Platine ist mit dem PIC18F45K22 MCU ausgestattet, der im DIP 40 Sockel platziert ist und männliche Header und Anschlusspads für alle verfügbaren Mikrocontroller Ports enthält. Die Pins sind nach Ihrer Funktion angeordnet, dies ist klar auf dem Siebdruck gekennzeichnet.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 7,9 - 23,32 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 23 V/AC,32 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/AC,9 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 84.01 mm · Produktabmessung, Länge: 141 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-766 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash, 1.5 KB RAM und 256 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015072906, MikroElektronika, MIKROE-766, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 23,61*
€ 28,00*
€ 5,95*
ab € 27,74*
€ 31,47*
€ 4,00*
ab € 29,55*
€ 36,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 39,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 6,90*
Zubehör
Antex
S583470
ab € 26,98*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,92*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F45K22-I/P
ab € 2,18*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F45K22-E/P
ab € 2,65*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F45K22-E/PT
ab € 2,62*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 76,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.