Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221501-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-762
EAN/GTIN:
     8606015072852
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
SmartGLCD-Board 240 x 128

Die SmartGLCD 240x128 ist ein kompaktes Smart Display mit jeder Menge On-Board Peripherie. Sie wurde entwickelt, um als Steuerschnittstelle für Ihr Gerät zu fungieren. Hauptteil der Platine ist ein großes 240x128 Pixel grafisches LCD mit einem 4-Draht resistiven Touchscreen. Das Display verfügt über eine RGB-Hintergrundbeleuchtung, die das Benutzererlebnis erheblich verbessern kann, aber auch als Signalfunktion verwendet werden kann. Das Herzstück der Platine ist der PIC18F87K22, ein 8-Bit-Microcontroller der 12MIPS Rechenleistung liefert.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.3 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-762 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash und 3.9 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015072852, MikroElektronika, MIKROE-762, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 78,62*
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 109,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 117,15*
€ 123,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG