Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-607 Display-Modul 7.1 cm (2.8 Zoll) 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221499-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-607
EAN/GTIN:
     8606015071671
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MikroElektronika MIKROE-607 Display-Modul 7.1 cm (2.8 Zoll) 320 x 240 Pixel

mikromedia™ für PIC18FJ

Die mikromedia™ workStation v7 bietet eine vollständige Entwicklungsumgebung für mikromedia™ Platinen der ver. 1.05 und höher. Sie verfügt über On-Board Debugger, Multimedia Module, vier mikroBUS Host-Buchsen und ein großes Lochrasterfeld. Abstrakte Pin-Namen irrelevant von Ziel-mikroMedia werden Ihnen enorme Flexibilität und Portabilität des Codes für die unterstützten Architekturen bringen.

Technische Daten:
Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display-Technologie: LCD · Produktabmessung, Breite: 60.5 mm · Produktabmessung, Länge: 81.2 mm · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash und 3.9 KB RAM

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
PIC
Display-Diagonale (cm):
7.1 cm
Produktabmessung, Länge:
81.2 mm
Produktabmessung, Breite:
60.5 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.8 Zoll
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Marke:
MikroElektronika
Betriebsspannung:
5 V
Serie (Embedded Mikrocontroller):
PIC18
Technologie (Mikro-Controller):
8-bit MCU
Tool-Typ:
Development-Kit
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8606015071671, MikroElektronika, MIKROE-607, 791-6375
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 99,41*
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,55*
€ 117,82*
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 169,57*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 151,28*
€ 175,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1154
ab € 8,04*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1189
ab € 128,13*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
ab € 219,67*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-647
ab € 18,59*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-736
ab € 260,05*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 98,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.