Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221498-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-465
EAN/GTIN:
     8606015071909
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungssystem für PICPLC16™

Das PICPLC16 v6 ™ Entwicklungssystem bietet eine Entwicklungsumgebung für das Experimentieren mit industriellen Geräten. Die Verbindung zwischen dem Entwicklungssystem und diesen Geräten wird durch Relais hergestellt. Darüber hinaus beinhaltet das PICPLC16 v6™ zusätzliche Module, die es dem Mikrocontroller erlauben, mit externen Geräten verbunden zu werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12,16 - 22,30 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 22 V/AC,30 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/AC,16 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-465 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash, 1536 Byte RAM und 256 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015071909, MikroElektronika, MIKROE-465, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 195,92*
€ 208,11*
Frei Haus
ab € 190,52*
€ 214,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG