Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit MikroElektronika MIKROE-1487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221497-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1487
EAN/GTIN:
     8606015074870
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
PIC® Clicker Starter Development Kit using the PIC18F47J53 Microcontroller

Der PIC® Clicker ist ein erstaunlich kompaktes Starter-Kit, das die Entwicklung innovativer mikrobus™ Host-Buchsen zu Ihrem Lieblings-Mikrocontroller bringt. Es verfügt über einen 8-Bit-Mikrocontroller PIC18F47J53, zwei Anzeige-LEDs, zwei Mehrzweck-Tasten, eine Reset-Taste, einen USB-Mini-B-Anschluss und eine mikrobus™ Host-Buchse. MikroProg Stecker und Pads für die Anbindung an externe Elektronik sind ebenfalls vorhanden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 31.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.6 mm · Produktabmessung, Länge: 75.6 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1487 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 3.8 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015074870, MikroElektronika, MIKROE-1487, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 17,12*
€ 20,13*
€ 4,00*
ab € 22,80*
€ 25,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 27,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.