Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221496-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1280
EAN/GTIN:
     8606015074061
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Ready™ Entwicklungsplatine für die PIC®-DIP-28-Mikrocontroller

Die Ready™ für PIC® Platine ist die beste Lösung für die schnelle und einfache Entwicklung von verschiedenen Mikrocontroller-Anwendungen. Die Platine ist mit der PIC18F25K22 MCU ausgestattet, die im DIP 28 Sockel platziert ist und Stiftleisten und Anschlussflächen für alle verfügbaren Mikrocontroller-Ports enthält. Die Stifte sind entsprechend ihren Funktionen gruppiert, die bereits klar auf dem Sieb gekennzeichnet sind.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 7,9 - 23,32 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 23 V/AC,32 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/AC,9 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 141 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1280 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash, 1.5 KB RAM und 256 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015074061, MikroElektronika, MIKROE-1280, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,33*
€ 27,89*
€ 4,00*
ab € 28,38*
€ 37,57*
Lager 102
Frei Haus
ab € 37,48*
€ 41,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1350
ab € 13,08*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 76,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG