Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221482-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-782
EAN/GTIN:
     8606015071718
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Mikromedia Gaming-Board

Mikromedia GAMING Shield ist eine Erweiterungsplatine, Pin-kompatibel mit mehreren mikromedia Platinen von mikroElektronika, die dem Benutzer ermöglicht Button-Steuerelemente und Audio-Schnittstellen zu Ihrer Basis mikromedia Platine hinzuzufügen. Dies ist besonders geeignet für die Entwicklung Ihrer eigenen Spielkonsole. GAMING Shield kommt mit praktischen Stapelüberschriften, so können Sie problemlos eine Verbindung nicht nur zu mikromedia, sondern auch zu anderen Shields herstellen, wie zum Beispiel zum Battery Boost Shield.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-782

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015071718, MikroElektronika, MIKROE-782, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 26,52*
€ 4,00*
ab € 20,25*
€ 27,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG