Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit MikroElektronika MIKROE-767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221481-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-767
EAN/GTIN:
     8606015073064
Suchbegriffe:
8606015073064
MikroElektronika
MIKROE-767
Micro-prozessor
Mikromedia PROTO-Board

Der Mikromedia-PROTO-Shield ist eine Erweiterungsplatine, die eine Pin-Kompatibilität mit allen Mikromedia-Boards von MikroElektronika aufweist und somit den Benutzern das Platzieren von Komponenten ermöglicht und zusätzliche Funktionalität auf der Basis der Mikromedia-Boards bietet. Der PROTO Shield hat Verbindungpunkte mit doppelten Zeilen, so können gewünschte Stifte mit dem Lochrasterfeld leicht verbunden werden. Die Steckplatine verfügt über Lötpunkte mit einem Standardabstand von 2,54 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-767

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,05*
€ 8,00*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,20*
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,20*
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-607
ab € 76,23*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-597
ab € 78,76*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-608
ab € 78,55*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-513
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.