Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221480-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Boosterboard für Batterien

Battery Boost Shield ist eine Erweiterungsplatine, Pin-kompatibel mit allen mikromedia Platinen von mikroElektronika, die autonome Stromversorgung mit 2 x AAA-Batterien ermöglicht. Die Platine verfügt über eine kompakte, monolithisch integrierte Schaltung MCP1640, die + 4,0V Versorgungsspannung zur Verfügung stellt. Das Modul ist ein Step-up DC / DC-Regler mit bis zu 96% typischem Wirkungsgrad.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 0.65 - 4 V · Betriebsspannung max.: 4 V · Betriebsspannung min.: 0.65 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 60.54 mm · Produktabmessung, Länge: 80.90 mm · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-712

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070247, MikroElektronika, MIKROE-712, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 20,68*
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 20,68*
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 20,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 20,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.