Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) MikroElektronika MIKROE-1154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221479-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1154
EAN/GTIN:
     8606015073859
Suchbegriffe:
8606015073859
MikroElektronika
MIKROE-1154
Micro-prozessor
MikroBUS Board für Mikromedia

Battery Boost Shield ist eine Erweiterungsplatine, Pin-kompatibel mit allen mikromedia Platinen von mikroElektronika, die autonome Stromversorgung mit 2 x AAA-Batterien ermöglicht. Die Platine verfügt über eine kompakte, monolithisch integrierte Schaltung MCP1640, die + 4,0V Versorgungsspannung zur Verfügung stellt. Das Modul ist ein Step-up DC / DC-Regler mit bis zu 96% typischem Wirkungsgrad.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 27.94 mm · Produktabmessung, Länge: 28.575 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1154

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 8,19*
€ 6,95*
ab € 7,19*
€ 8,30*
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 10,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 13,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,81*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1298
ab € 37,30*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-971
ab € 21,45*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1032
ab € 37,01*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1135
ab € 41,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.