Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221477-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-473
EAN/GTIN:
     8606015070100
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Accel-SPI-Board

Die Accel SPI Platine verfügt über ein komplettes 3-Achsen-Beschleunigungsmesssystem ADXL345 mit wählbaren Messbereichen von ± 2 g, ± 4 g, ± 8 g oder ± 16 g. Sie misst sowohl dynamische Beschleunigung von Bewegung oder Schock als auch statische Beschleunigung wie Schwerkraft, somit kann das Gerät auch als Neigungssensor eingesetzt werden. Die digital ausgegebenen Daten sind als 16-bit Zweierkomplement formatiert und sind durch die SPI-Kommunikationsschnittstelle zugänglich.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-473

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070100, MikroElektronika, MIKROE-473, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 27,93*
€ 4,00*
ab € 20,71*
€ 28,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG