Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221474-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-391
EAN/GTIN:
     8606015072005
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
OP AMP
R2R DA-Wandler-Board

Der R / 2R Leiter DAC ist ein 8-Bit Digital/Analog Converter. Ein 8-Bit Wert vom Mikrocontroller Port wird mittels des R / 2R-Widerstandsnetzwerks in eine äquivalente analoge Spannung umgewandelt. Der R / 2R Leiter DAC macht Gebrauch von nur zwei Widerstandswerten, aber er benötigt 2N Widerstände, um die N-Bit Umwandlung durchzuführen. Die Widerstandswerte sind in einem Verhältnis von 1: 2. Der R/2R DAC Platinen Ausgang wird über den MCP6284 Operationsverstärker realisiert, dieser fungiert als Buffer für die Lasten der Stromaufnahme bis zu 20mA.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 15.37 mm · Produktabmessung, Länge: 48.47 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-391

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, op amp, 8606015072005, MikroElektronika, MIKROE-391, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 13,68*
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 14,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG