Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221466-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1428
EAN/GTIN:
     8606015074542
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
GSM-Booster

GSM Booster ist ein Pin kompatibler Ersatz für das Telit GM862 QUAD-Modul unter Beibehaltung des gleichen Formfaktors des beliebten, aber veralteten Moduls. GSM Booster enthält das neue GL865-QUAD GSM-Modul von Telit, MMCX GSM-Antennenanschluss, SIM-Kartenhalter und CSTP 50 Pin vertikale SMD Molex-Stecker (männlich) für weitere Verbindungen. Es kann auf MikroElektronika Entwicklungsplatinen wie SmartGM862, PICPLC16 v6, AVRPLC16 v6, PICPLC4 v6 oder EasyGSM / GPRS GM862 verwendet werden. Es gibt vier Null-Ohm-SMD Jumper, die dazu verwendet werden, um festzulegen, ob Handsfree (HF) oder Telefon (MT) Audio Pins bereits belegt sind.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 42.9 mm · Produktabmessung, Länge: 42.93 mm · Tool-Typ: TXRX Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1428

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015074542, MikroElektronika, MIKROE-1428, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 95,93*
€ 98,62*
€ 4,00*
ab € 87,64*
€ 98,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG