Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221461-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-608
EAN/GTIN:
     8606015071688
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Mikromedia für PIC24

Die Mikromedia workStation v7 bietet eine vollständige Entwicklungsumgebung für Mikromedia™ Platinen der ver. 1.05 und höher. Sie verfügt über On-Board Debugger, Multimedia Module, vier mikrobus Host-Buchsen und ein großes Lochrasterfeld. Abstrakte Pin-Namen, irrelevant mikromedia ins Ziel zu nehmen,werden Ihnen enorme Flexibilität und Portabilität des Codes für die unterstützten Architekturen bringen. Mikromedia Workstation v7 enthält vier weibliche Header, die zusammen eine Buchse für spezialisierte kleine Entwicklungsplatinen mit einem Mikrocontroller und On-Chip-Modulen, genannt Mikromedia™ Platinen bieten.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 60.5 mm · Produktabmessung, Länge: 81.2 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC24F · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-608 · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash und 16 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015071688, MikroElektronika, MIKROE-608, PIC24
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 85,53*
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 93,31*
Frei Haus
ab € 122,35*
€ 126,18*
Frei Haus
ab € 122,35*
€ 126,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 122,40*
€ 126,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 7,00*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-712
ab € 15,39*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-782
ab € 19,68*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1154
ab € 7,51*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1283
ab € 14,34*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-485
ab € 2,13*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-767
ab € 7,01*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-938
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.