Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221460-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Mikromedia™ für dsPIC33®

Die Mikromedia™ workStation v7 bietet eine vollständige Entwicklungsumgebung für Mikromedia™ Platinen der ver. 1.05 und höher. Sie verfügt über On-Board Debugger, Multimedia Module, vier mikrobus Host-Buchsen und ein großes Lochrasterfeld. Abstrakte Pin-Namen, irrelevant mikromedia™ ins Ziel zu nehmen, werden Ihnen enorme Flexibilität und Portabilität des Codes für die unterstützten Architekturen bringen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC / dsPIC · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 60.5 mm · Produktabmessung, Länge: 81.2 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC/dsPIC · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-606 · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash und 30 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, MikroElektronika, MIKROE-606, dsPIC33, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 91,66*
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 94,31*
Frei Haus
ab € 117,50*
€ 129,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 129,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-712
ab € 16,03*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-782
ab € 20,24*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1154
ab € 7,25*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1283
ab € 14,35*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-485
ab € 1,77*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-767
ab € 6,98*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-938
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG