Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Greisinger GMH 3810 Material-Feuchtigkeitsmessgerät, Holz- und Baufeuchtemessger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122145-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     112840
EAN/GTIN:
     4016138378276
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Materialfeuchte-Messgerät GMH 3810

466 Holz- und 28 Baustoffkennlinien
Resistive Materialfeuchtemessung nach DIN EN 13183-2:2002
Messart Invasiv

Kompaktes Handmessgerät zur Messung von Holz-, Bau- und Materialfeuchte. Durch die integrierten Messnadeln können eine Vielzahl von Messungen auch ohne weiteres Zubehör durchgeführt werden.

Ausstattung: Modernste Microprozessortechnik · Hohe Genauigkeit durch abgespeicherte Stoffkennlinien · 9stufige Feuchtebewertung von nass bis trocken · Integrierte Temperaturmessung · 8 speicherbare Favoriten zur schnellen Materialauswahl · AUTO-HOLD · Auto-Power-Off · Updatefähig · Optionaler Netzteilbetrieb möglich.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 71 x 142 x 26 mm · Gewicht: 175 g · Messart: Invasiv · Messbereich Baufeuchte: 4 bis 100 % · Messbereich Holzfeuchte: 4 bis 100 % · Messbereich Temperatur: -25 bis +50 °C · Messgenauigkeit Baufeuchte: ± 0,2 % · Messgenauigkeit Holzfeuchte: ± 0,2 % · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0.5 % · Schnittstelle(n): keine · Spannungs-Versorgung: 9 V Block

Lieferumfang: 8 Messnadeln · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: greisinger holzfeuchtemessgerät, Greisinger, 112840, GMH 3810, feuchtigskeitsmesser, schimmel-warngeräte, anti-schimmel, feuchtigkeits-messgerät, baufeuchte-messgerät, baufeuchtemessgerät, baufeuchtigkeitsmessgerät
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 150,96*
€ 176,19*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 152,32*
€ 177,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
658014
ab € 2,19*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 7,88*
Sonstiges
Greisinger
101315
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG