Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221442-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-734
EAN/GTIN:
     8606015072845
Suchbegriffe:
8606015072845
MikroElektronika
MIKROE-734
Micro-prozessor
DsPIC-Compiler MikroC PRO mit Lizenz als USB-Dongle

Der mikroC PRO für dsPIC® ist ein voll funktionsfähiger ANSI-C Compiler für dsPIC30 / 33 und PIC24-Geräte von Microchip®. Er verfügt über intuitive IDE, leistungsstarke Compiler mit fortgeschrittener SSA Optimierung, vielen Hard- und Software Bibliotheken und zusätzlichen Tools, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. Der Compiler kommt mit einer umfassenden Hilfedatei und vielen fertigen Anwendungsbeispielen, um Ihnen dabei zu helfen, in kürzester Zeit loszulegen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Compiler · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-734

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 366,15*
€ 389,65*
Frei Haus
ab € 235,33*
€ 401,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.