Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221434-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-55
EAN/GTIN:
     100000000106
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
LCD Display
Text-LCD-Anzeige, 2 x 16 mit blauem Hintergrundlicht

Die LCD-Textanzeige besitzt blaue Hintergrundbeleuchtung und 2 x 16 Zeichen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 36.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.0 mm · Produktabmessung, Länge: 80.0 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-55

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 100000000106, MikroElektronika, MIKROE-55, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,31*
€ 9,77*
€ 5,95*
ab € 9,30*
€ 10,85*
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 14,45*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 15,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC30F4013-20E/PT
ab € 4,30*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
ab € 133,81*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-131
ab € 8,36*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 111,52*
Zubehör
Harwin
M20-9990345
ab € 0,0461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG