Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221432-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Grafik-LCD-Anzeige 128 x 64

Die Serial LCD / GLCD Adapterplatine können Sie ganz einfach mit Ihrem GLCD 128x64px und LCD 2x16, 4x20 Zeichen Display verbinden um MCU Pins zu sparen. Ein 16-Bit I / O-Expander MCP23S17 ist auf der Platine vorhanden und verringert damit die Anzahl der MCU Pins, die für den Betrieb dieser Anzeige erforderlich sind. Die Platine ist mit zwei langen Flachkabeln mit IDC10 Female-Header Verbindungen ausgestattet, die mit allen mikroElektronika Entwicklungsplatinen kompatibel sind.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 18.16 mm · Produktabmessung, Länge: 54.36 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-4

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Graphische Displays, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, MikroElektronika, MIKROE-4, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,11*
€ 16,97*
€ 6,95*
ab € 15,07*
€ 17,35*
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 21,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 24,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG