Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221431-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-392
EAN/GTIN:
     8606015072081
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Serielles 7-segmentiges 8-Digitboard

Die Serial 7-seg Display Platine verfügt über einen kompakten, seriellen Eingang / Ausgang Common-Kathode Anzeigetreiber MAX7219, der als Schnittstelle zu MCUs bis 7-Segment numerischen LED-Anzeigen dient, über SPI-Schnittstelle. Der Chip enthält einen BCD Code-B Decoder, Multiplex Scan Schaltung, Segment und digitale Treiber und 8x8 statischen RAM zum Speichern von Ziffern. Display-Treiber sind mit 4 Common Kathode LED-Anzeigen verbunden. Die Platine ist mit einem langen Flachkabel mit IDC10 Female-Header Verbindung ausgestattet, der mit allen mikroElektronika Entwicklungsplatinen kompatibel ist. Sie unterstützt acht 7-Segment-Ziffern, die in zwei Reihen von jeweils 4 Ziffern angeordnet sind.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-392

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015072081, MikroElektronika, MIKROE-392, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 32,08*
€ 4,00*
ab € 24,45*
€ 33,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG