Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221429-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-317
EAN/GTIN:
     8606015072470
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
TouchPanel Controller PROTO

Die Touchpanel Controller Platine verfügt über einen 4-Draht resistiven Analog Touch Panel Controller. Wenn zwei Widerstandsfolien aus einem Touchpanel verbunden werden, erzeugt der Controller Ausgabespannungslevel die dekodiert werden können um präzise x und y Koordinaten des Druckpunktes zu erhalten. Die Platine enthält Anschlüsse für ein 4-Kabel (flach) Touch Panel und Lötpads für die Verbindung zu Ihren Prototyp Platinen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 26.42 mm · Produktabmessung, Länge: 52.32 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-317

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015072470, MikroElektronika, MIKROE-317, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 20,76*
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 21,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG