Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221428-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-261
EAN/GTIN:
     8606015072463
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Touchpanel Controllerboard

Die Touchpanel Controller Platine verfügt über einen 4-Draht resistiven Analog Touch Panel Controller. Wenn zwei Widerstandsfolien aus einem Touchpanel verbunden werden, erzeugt der Controller Ausgabespannungslevel die dekodiert werden können um präzise x und y Koordinaten des Druckpunktes zu erhalten. Die Platine enthält Anschlüsse für ein 4-Kabel (flach) Touch Panel und einen IDC10 weiblichen Stecker um mit der Entwicklungsplatine oder Ihrem Prototypen zu kommunizieren.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 27.18 mm · Produktabmessung, Länge: 35.05 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-261

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015072463, MikroElektronika, MIKROE-261, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 23,58*
€ 4,00*
ab € 18,14*
€ 24,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG