Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221424-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-201
EAN/GTIN:
     8606015072180
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Serielles 7-segmentiges Displayboard

Die Serial 7-seg Display Platine verfügt über einen kompakten, seriellen Eingangs / Ausgangs Common-Cathode Anzeigetreiber MAX7219 der dazu benutzt wird, eine Schnittstelle zu MCUs bis 7-Segment numerische LED Anzeigen über SPI-Schnittstelle herzustellen. Der Chip enthält einen BCD-Code-B-Decoder, eine Multiplex Scan Schaltung, Segment und Zifferntreiber und 8x8 statischen RAM zum Speichern von Ziffern. Die Display Treiber sind zu einem 4 Common-Cathode LED Display verbunden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-201

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015072180, MikroElektronika, MIKROE-201, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 24,99*
€ 4,00*
ab € 19,12*
€ 25,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG