Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221419-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Serielles LCD-Adapterboard

Die Serial LCD Adapterplatine wird verwendet, um ein 2x16 oder 4x20Zeichen LCD Display an Ihrer Entwicklungsplatine oder an Ihrem Prototypen anzuschließen. Die Platine verfügt über ein Potenziometer, das für die LCD-Kontrasteinstellung verwendet wird. Ein 16-Bit I / O-Expander MCP23S17 ist auf der Platine vorhanden, um die Anzahl der benötigten MCU Pins, die für den Betrieb dieses Displays notwendig sind zu reduzieren. Der Expander bietet SPI (tm) Taktraten bis zu 10 MHz für höhere Durchsatzanwendungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 23.62 mm · Produktabmessung, Länge: 49.66 mm · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-151

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, MIKROE-151, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 20,87*
€ 4,00*
ab € 15,99*
€ 21,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG